ガレージジャッキ プロ用のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
85件の「ガレージジャッキ プロ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロ用ジャッキ」、「アルミ ジャッキ 3t」、「リフト ジャッキアップ 車 自動車」などの商品も取り扱っております。
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウランキング1位
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに取扱説明書(2.6MB)
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低床フロアージャッキ 2t モノタロウランキング2位
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)2質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130取扱説明書(3.0MB)
1台
6,598税込7,258
当日出荷

PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL)ランキング3位
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
1個
39,980税込43,978
当日出荷

ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウランキング4位
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に最大荷重(t)3寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162取扱説明書(3.3MB)
1台
27,980税込30,778
当日出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウランキング5位
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
1台
8,398税込9,238
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2タイプダブルピストントラスコ品番396-4957ストローク(mm)383全長(mm)697質量(kg)20.4高さ(mm)86~469揚程(mm)383揚力(kN)20最高位(mm)469最低位(mm)86フレーム高さ(mm)155
1台
76,980税込84,678
3日以内出荷

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)3トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
1台
149,800税込164,780
翌々日出荷

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
1台
94,980税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)3質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170最高位(mm)535最低位(mm)98
1台
51,980税込57,178
6日以内出荷

超低床タイプ。 ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる。 ラバー付きで車体を保護。 油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
1個
55,980税込61,578
3日以内出荷

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキ
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
1個
31,980税込35,178
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)3寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.1MB)
1台
33,880税込37,268
当日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
15,980税込17,578
当日出荷

アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
1個
32,980税込36,278
当日出荷

1台
73,980税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL取扱説明書(2.5MB)
1台
4,998税込5,498
当日出荷

ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5最低位(mm)100幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3最高位(mm)460外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980税込50,578
5日以内出荷

低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
1台
33,980税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)